LEUZE - ESPEJO LEUZE TK82 COD 50003187 - 50003187

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar
LEUZE - ESPEJO LEUZE TK82 COD 50003187

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Diámetro exterior - 84 mm

  • Número de orificios de fijación - 1

  • Montaje autoadhesivo - no

  • Con montante - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50003187

Ref.Sonepar

385847

EAN

8499094356117

Forma:

Redondo

Diámetro exterior:

84 mm

Número de orificios de fijación:

1

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no