LEUZE - FIBRA OPTICA PLASTICO KF-L-420 - 50137383

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con función de eliminación - no

  • Sensor del diámetro - 22 mm

  • Tipo de construcción del alojamiento - Cilindro liso

  • Material del núcleo de fibra óptica - Plástico

  • Con función de tiempo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50137383

Ref.Sonepar

508654

EAN

8499094861871

Con función de eliminación:

no

Sensor del diámetro:

22 mm

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro liso

Material del núcleo de fibra óptica:

Plástico

Con función de tiempo:

no