LEUZE - FOTOC. SEG. MONOHAZ CAT.4 MLD510-R1 M12-5P - 66533000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66533000
Ref.Sonepar
508744
EAN
447866533000
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de tensión:
CC
Tipo de construcción del alojamiento:
Cúbico
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
380 mA
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
182 V
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
no
Tiempo de reacción:
25 ms
Sistema de análisis de condición:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
193 mm
Longitud:
647 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4


