LEUZE - FOTOC. SEG. MONOHAZ CAT.4 MLD510-T1 70M M12-5P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de tensión - CC
Tipo de construcción del alojamiento - Cúbico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
66501000
Ref.Sonepar
508741
EAN
447866501000
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de tensión:
CC
Tipo de construcción del alojamiento:
Cúbico
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
70 m
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Longitud de onda del sensor:
850 nm
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con bloqueo de reinicio:
no
Sistema de análisis de condición:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
193 mm
Longitud:
647 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


