LEUZE - FOTOCELULA REFLEX PRK 18/4 DL.4 - 50080153
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 3000 mm
Distancia máxima de conmutación - 3000 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50080153
Ref.Sonepar
217184
EAN
8499093096113
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
3000 mm
Distancia máxima de conmutación:
3000 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
50 mm
Longitud del sensor:
33 mm
Tipo de tensión:
CC
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


