LEUZE - FOTOCÉLULA REFLEXIVA POLARIZADA PRK 96M/R-3420-25 - 50082066
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 3000 mm
Distancia máxima de conmutación - 3000 mm
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50082066
Ref.Sonepar
785041
EAN
8499093216733
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
3000 mm
Distancia máxima de conmutación:
3000 mm
Con reflector:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Con otra salida analógica:
no
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
90 mm
Longitud del sensor:
70 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Vidrio
Material de la carcasa:
Metal
Distancia de reflector mínima:
15000 mm
Temperatura ambiente:
-40...55 °C
Frecuencia de conmutación:
20 Hz
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
20...230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Clase protección de láser:
Ninguno
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67


