LEUZE - FOTOCELULA REFLEXIVA POLARIZADA PRK15.D/4 - 50134371
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 6000 mm
Distancia máxima de conmutación - 6000 mm
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50134371
Ref.Sonepar
508611
EAN
447850134371
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
6000 mm
Distancia máxima de conmutación:
6000 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
427 mm
Longitud del sensor:
30 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Distancia de reflector mínima:
0 mm
Tiempo de reacción:
1 ms
Frecuencia de conmutación:
500 Hz
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Longitud de onda del sensor:
640 nm
Tipo de luz:
Luz roja polarizada
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67


