LEUZE - FOTOCELULA SEGURIDAD RECEPTOR DE FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD MONOHAZ - 50126328
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 2
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de tensión - CC
Tipo de construcción del alojamiento - Cúbico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50126328
Ref.Sonepar
508480
EAN
447850126328
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de tensión:
CC
Tipo de construcción del alojamiento:
Cúbico
Temperatura ambiente:
60...60 °C
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Tiempo de reacción:
25 ms
Anchura:
205 mm
Altura:
763 mm
Longitud:
44 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4


