LEUZE - FT328I.X3/4P-M12 SENSOR ENERGÉTICO DIFUSO - 50133942
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Procedimiento de ajuste - Sesión informativa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50133942
Ref.Sonepar
295068
EAN
8499212178904
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Sensor del diámetro:
18 mm
Longitud del sensor:
46 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
1 ms
Frecuencia de conmutación:
500 Hz
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Longitud de onda del sensor:
850 nm
Tipo de luz:
Luz de infrarrojos
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67


