LEUZE - GF-ETG-BR-630-IQ - 50126487

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con función de eliminación - no

  • Sensor del diámetro - 6 mm

  • Tipo de construcción del alojamiento - Cilindro liso

  • Material del núcleo de fibra óptica - Vidrio

  • Con función de tiempo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50126487

Ref.Sonepar

508481

EAN

447850126487

Con función de eliminación:

no

Sensor del diámetro:

6 mm

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro liso

Material del núcleo de fibra óptica:

Vidrio

Con función de tiempo:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE