LEUZE - GS 754B/C4-27-S12 - 50115803
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad de horquilla - 42 mm
Anchura de horquilla - 27 mm
Distancia nominal de conmutación - 25 mm
Distancia máxima de conmutación - 27 mm
Con función de tiempo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50115803
Ref.Sonepar
508417
EAN
8499093955045
Profundidad de horquilla:
42 mm
Anchura de horquilla:
27 mm
Distancia nominal de conmutación:
25 mm
Distancia máxima de conmutación:
27 mm
Con función de tiempo:
no
Con reflector:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
sí
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
sí
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Con otra salida analógica:
sí
Con interfaz de comunicación analógico:
no
Con interfaz de comunicación AS-Interface:
no
Con interfaz de comunicación CANOpen:
no
Con interfaz de comunicación DeviceNet:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación INTERBUS:
no
Con interfaz de comunicación PROFIBUS:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 422:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Con interfaz de comunicación SSD:
no
Con interfaz de comunicación SSI:
no
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
194 mm
Altura del sensor:
821 mm
Longitud del sensor:
91 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Metal
Distancia de reflector mínima:
27 mm
Tiempo de reacción:
12 ms
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
0.027 m
Tipo de tensión:
CC
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Por notificación de fallo:
no
Longitud de onda del sensor:
850 nm
Tipo de luz:
Luz de infrarrojos
Material del revestimiento del cable:
Otros
Con bloqueo de reinicio:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Apto para funciones de seguridad:
no
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
18...30 V


