LEUZE - HRTR 2 / 42-30F 150-S12 SENSOR DIFUSO CON SUPRESIÓN DE FONDO - 50112117
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Intensidad máx. de salida - 50 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50112117
Ref.Sonepar
296121
EAN
8499212179123
Triangulación:
Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Intensidad máx. de salida:
50 mA
Con reflector:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
8 mm
Altura del sensor:
231 mm
Longitud del sensor:
12 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
72 ms
Frecuencia de conmutación:
700 Hz
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
640 nm
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67


