LEUZE - HRTR 55/66-S8 Ex - 50115269
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Con reflector - no
Procedimiento de ajuste - Ajuste manual
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50115269
Ref.Sonepar
508416
EAN
8499094859526
Triangulación:
Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
191 mm
Altura del sensor:
66 mm
Longitud del sensor:
37 mm
Frecuencia de conmutación:
1 Hz
Tipo de tensión:
CC
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP67


