LEUZE - HT110L1.3/L6T-M12 - 50138062
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50138062
Ref.Sonepar
508661
EAN
447850138062
Triangulación:
Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
23 mm
Altura del sensor:
50 mm
Longitud del sensor:
50 mm
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
1 ms
Frecuencia de conmutación:
500 Hz
Tipo de tensión:
CC
Clase protección de láser:
Clase 1
Longitud de onda del sensor:
655 nm
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


