LEUZE - HT25CI/2N-200-M12 - 50134238
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50134238
Ref.Sonepar
278195
EAN
447850134238
Triangulación:
Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
427 mm
Longitud del sensor:
30 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
33 ms
Frecuencia de conmutación:
1 Hz
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
850 nm
Tipo de luz:
Luz de infrarrojos
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


