LEUZE - HT3C.S/2N - 50136250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50136250
Ref.Sonepar
508640
EAN
447850136250
Triangulación:
Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
114 mm
Altura del sensor:
342 mm
Longitud del sensor:
183 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
5 ms
Frecuencia de conmutación:
1 Hz
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
650 nm
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


