LEUZE - HT3C.S/4-200-M8.3 SENSOR CON SUPRESIÓN DE FONDO - 50136449
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50136449
Ref.Sonepar
508641
EAN
447850136449
Triangulación:
Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
114 mm
Altura del sensor:
342 mm
Longitud del sensor:
183 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
5 ms
Frecuencia de conmutación:
1 Hz
Tipo de tensión:
CC
Longitud de onda del sensor:
650 nm
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


