LEUZE - HT3CL2/4P-M8 SENSOR CON SUPRESIÓN DE FONDO - 50129395
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Intensidad máx. de salida - 100 mA
Con reflector - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50129395
Ref.Sonepar
271629
EAN
8499212179208
Triangulación:
Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
114 mm
Altura del sensor:
342 mm
Longitud del sensor:
183 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
16 ms
Frecuencia de conmutación:
3 Hz
Tipo de tensión:
CC
Clase protección de láser:
Clase 2
Longitud de onda del sensor:
650 nm
Tipo de luz:
Diodo láser, luz roja
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


