LEUZE - HT49CI.UC/TS-TB SENSOR CON SUPRESION DE FONDO - 50127433
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Con reflector - no
Procedimiento de ajuste - Sesión informativa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50127433
Ref.Sonepar
235117
EAN
8499212179086
Triangulación:
Desaparición gradual de la imagen de fondo
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
31 mm
Altura del sensor:
104 mm
Longitud del sensor:
555 mm
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
33 ms
Frecuencia de conmutación:
150 Hz
Tipo de tensión:
CA/CC
Longitud de onda del sensor:
860 nm
Tipo de luz:
Luz de infrarrojos
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


