LEUZE - HTK 82-24V REFLECTOR 24VCA/CC - 50000071
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Altura - 78 mm
Anchura - 78 mm
Diámetro exterior - 93 mm
Número de orificios de fijación - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50000071
Ref.Sonepar
287310
EAN
8499094535581
Forma:
Redondo
Altura:
78 mm
Anchura:
78 mm
Diámetro exterior:
93 mm
Número de orificios de fijación:
1
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no


