LEUZE - HTU418B-1300/4T4-M12 SENSOR DE ULTRASONIDOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50124272
Ref.Sonepar
247928
EAN
8499094411489
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Zona oculta:
150 mm
Longitud del sensor:
60 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Procedimiento de ajuste:
Sesión informativa
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Estándar para interfaces:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
50 mA
Curvatura de linealidad relativa:
0 %
Intensidad máx. de salida:
150 mA
Precisión relativa de repetición:
15 %
Frecuencia de conmutación:
8 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Cerámica
Material de la carcasa:
Latón
Material del revestimiento del cable:
Otros
Número AWG:
0
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


