LEUZE - HTU418B-700/4TX-M12 SENSOR DE ULTRASONIDOS - 50131020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Longitud del sensor - 48 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50131020
Ref.Sonepar
287975
EAN
8499213363101
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Longitud del sensor:
48 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Intensidad de pérdida de movimiento:
50 mA
Intensidad máx. de salida:
150 mA
Precisión relativa de repetición:
15 %
Frecuencia de conmutación:
8 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no


