LEUZE - HTU430B-3000.X3/LT4-M12 - 50124273
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de salida analógica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP/NPN
Tipo de función de conmutación - Programable/configurable
Zona oculta - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50124273
Ref.Sonepar
508475
EAN
447850124273
Tipo de salida analógica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP/NPN
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Zona oculta:
300 mm
Longitud del sensor:
90 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Distancia ajustable:
3000...3000 mm
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Longitud del intervalo de medición:
3000...3000 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Estándar para interfaces:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
50 mA
Curvatura de linealidad relativa:
0.5 %
Intensidad máx. de salida:
150 mA
Precisión relativa de repetición:
15 %
Frecuencia de conmutación:
4 Hz
Tipo de tensión:
CC
Sincronización posible:
no
Material de área activa del sensor:
Cerámica
Material de la carcasa:
Latón
Material del revestimiento del cable:
Otros
Número AWG:
0


