LEUZE - INT. INDUCTIVO IS 208MM/4NC-4N0 - 50129349
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 35 mm
Sensor del diámetro - 8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 32 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50129349
Ref.Sonepar
508509
EAN
8499094860492
Longitud del sensor:
35 mm
Sensor del diámetro:
8 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
32 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
3.5 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no


