LEUZE - INTERFAZ DE MUTING MSI-MD-FB - 549992
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Con abrazaderas desmontables - no
Entradas de evaluación - 2 canales
Función de control de la velocidad de rotación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
549992
Ref.Sonepar
739052
EAN
8499210672343
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Con abrazaderas desmontables:
no
Entradas de evaluación:
2 canales
Función de control de la velocidad de rotación:
no
Función de control de parada:
no
Frecuencia de funcionamiento nominal:
0...0 Hz
Con circuito de realimentación:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
2
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Con autorización para BG BIA:
sí
Con aprobación de acuerdo con UL:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
383 mm
Profundidad:
225 mm


