LEUZE - IS 212MM/4NC-4E0-S12 - 50109674
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 60 mm
Sensor del diámetro - 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 32 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50109674
Ref.Sonepar
574143
EAN
8499212180921
Longitud del sensor:
60 mm
Sensor del diámetro:
12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
32 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
2.5 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


