LEUZE - IS 212MM/4NO-4N0 - 50109668
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 52 mm
Sensor del diámetro - 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 32 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50109668
Ref.Sonepar
275519
EAN
8499094326103
Longitud del sensor:
52 mm
Sensor del diámetro:
12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
32 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
2 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal


