LEUZE - IS 212MM/4NO-8NO-S12 SN8MM 10-30VDC C/CONM12 4P PN - 50112808
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 60 mm
Sensor del diámetro - 12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 64 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50112808
Ref.Sonepar
210162
EAN
8499094637384
Longitud del sensor:
60 mm
Sensor del diámetro:
12 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
64 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Otros
En cascada:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
0 mA
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1.4 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno


