LEUZE - IS 218MM/4NC-8E0 - 50129364
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 52 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 64 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50129364
Ref.Sonepar
508510
EAN
447850129364
Longitud del sensor:
52 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
64 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1.5 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


