LEUZE - IS 218MM/4NO-12E - 50109706
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 52 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 97 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50109706
Ref.Sonepar
508348
EAN
8499094858901
Longitud del sensor:
52 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
97 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
600 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal


