LEUZE - IS 240PP/44-4E0 - 50114207
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 12 mm
Altura del sensor - 40 mm
Longitud del sensor - 26 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50114207
Ref.Sonepar
508400
EAN
8499094213373
Anchura del sensor:
12 mm
Altura del sensor:
40 mm
Longitud del sensor:
26 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
32 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1.4 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


