LEUZE - IS 244PP/44-40N-TB.4 SENSOR INDUCTIVO - 50114214
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 40 mm
Longitud del sensor - 118 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 324 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50114214
Ref.Sonepar
250067
EAN
8499094637407
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
40 mm
Longitud del sensor:
118 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
324 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
150 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


