LEUZE - ISS 244PP.1/44-20E-S12 - 50133520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 40 mm
Longitud del sensor - 67 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 162 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50133520
Ref.Sonepar
717185
EAN
8499210332186
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
40 mm
Longitud del sensor:
67 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
162 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico


