LEUZE - KB JST-HS-300 - 50113397

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar
LEUZE - KB JST-HS-300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 12

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)

  • Longitud de cable - 0.3 m

  • Material del revestimiento del cable - Poliuretano (PUR)

  • Revestimiento de cables por colores - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50113397

Ref.Sonepar

314525

EAN

8499094859366

Número de polos:

12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Longitud de cable:

0.3 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Apantallado:

sí