LEUZE - KB USBA-USBminiB - 50117011

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Otros

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Otros

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Macho (enchufe)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50117011

Ref.Sonepar

508431

EAN

8499094859649

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

0.0015 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

sí

Revestimiento de cables por colores:

Gris

Con indicación LED:

no

Apantallado:

sí

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros