LEUZE - KD 02-5-BA CAJA DE CONEXIONES - 50038538
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Numero de contactos de datos - 0
Número de contactos de control - 0
Tipo de alojamiento - Recto
Entrada de intensidad nominal - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50038538
Ref.Sonepar
286598
EAN
8499094161063
Tipo de contacto:
Bus
Numero de contactos de datos:
0
Número de contactos de control:
0
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
22...22 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
22...22 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no


