LEUZE - KD 095-5A CONECTOR RECTO 5 PINES M12 HEMBRA - 50020501
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Conector de diámetro - 20 mm
Numero de contactos de datos - 0
Número de contactos de control - 0
Tipo de alojamiento - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50020501
Ref.Sonepar
241492
EAN
8499094161018
Tipo de contacto:
Bus
Conector de diámetro:
20 mm
Numero de contactos de datos:
0
Número de contactos de control:
0
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Material anillo roscado:
Fundición de zinc
Mecanismo de bloqueo:
Ninguno
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


