LEUZE - KD S-M12-5A-V1-050 - 50133856

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 5

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Longitud de cable - 0.005 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50133856

Ref.Sonepar

738390

EAN

8499210663051

Número de polos:

5

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Longitud de cable:

0.005 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Apantallado:

sí

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-30...80 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...80 °C