LEUZE - KD U-M12-4A-P1-150 - 50142371

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar
LEUZE - KD U-M12-4A-P1-150

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Otros

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

  • Tipo de contactos del conector, lado de la caja - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50142371

Ref.Sonepar

704164

EAN

8499210142969

Número de polos:

4

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

15 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Material de superficie de contacto:

Otros

Grado de protección (IP):

IP65

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE