LEUZE - KDS U-M12-4A-M12-4A-V1-020 - 50132438

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - M12

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50132438

Ref.Sonepar

299501

EAN

447850132438

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

M12

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Longitud de cable:

0.002 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Apantallado:

no