LEUZE - KRT18BM.V5/L6T-M12 SENSOR DE CONTRASTE - 50130950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de función de conmutación - Antivalente
Con función de eliminación - no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50130950
Ref.Sonepar
249240
EAN
8499213362883
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de función de conmutación:
Antivalente
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de tensión:
CC
Anchura del sensor:
15 mm
Altura del sensor:
47 mm
Longitud del sensor:
325 mm
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Tipo de luz:
LEC multi coloreado
Con conexión de fibra óptica:
no
Distancia de funcionamiento nominal:
16000 mm
Frecuencia de conmutación:
15 Hz
Con lente de intercambio:
no
Con función de tiempo:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


