LEUZE - KRTM 20M/V-20-0001-S12 - 50035674
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conector M12
Tipo de salida de conmutador - PNP
Con función de eliminación - no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento - Clase de protección 3
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50035674
Ref.Sonepar
307392
EAN
8499212181133
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de tensión:
CC
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
80 mm
Longitud del sensor:
53 mm
Procedimiento de ajuste:
Parametrización
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Tipo de luz:
LEC multi coloreado
Con conexión de fibra óptica:
no
Distancia de funcionamiento nominal:
22000 mm
Frecuencia de conmutación:
16 Hz
Con lente de intercambio:
no
Con función de tiempo:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


