LEUZE - KS 095-4A CONECTOR M12, MACHO, RECTO, 4 PINES - 50040155

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Numero de contactos de datos - 0

  • Número de contactos de control - 0

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50040155

Ref.Sonepar

508260

EAN

8499094161087

Tipo de contacto:

Pin

Numero de contactos de datos:

0

Número de contactos de control:

0

Tipo de alojamiento:

Recto

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Otros

Material de la carcasa:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Ninguno

Material anillo roscado:

Fundición de zinc

Mecanismo de bloqueo:

Ninguno

Grado de protección (IP), montado:

Otros

Apantallado:

no

Con indicación de estado:

no

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE