LEUZE - KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300 CABLE DE INTERCONEXIÓN - 50135084

Leuze Electronic, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Longitud de cable - 0.03 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

50135084

Ref.Sonepar

292491

EAN

8499094861666

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Macho (enchufe)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Longitud de cable:

0.03 m

Material del revestimiento del cable:

Poliuretano (PUR)

Revestimiento de cables por colores:

Verde

Apantallado:

sí

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-20...60 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-20...60 °C

Un producto de LEUZE

Descubra la serie LEUZE