LEUZE - L100-P3C3-M20-MLM24 - 63000601
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 1.1 N
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC - 24...24 V
Anchura del sensor - 608 mm
Altura del sensor - 376 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63000601
Ref.Sonepar
508723
EAN
8499093976125
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
1.1 N
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
24...24 V
Anchura del sensor:
608 mm
Altura del sensor:
376 mm
Longitud del sensor:
135 mm
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
60...60 °C
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


