LEUZE - L100-P4C3-M20-SLM24 - 63000602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Fuerza de bloqueo - 1.1 N
Con desbloqueo de escape - no
Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
63000602
Ref.Sonepar
508724
EAN
8499093882822
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Fuerza de bloqueo:
1.1 N
Con desbloqueo de escape:
no
Tipo de bloqueo:
Principio de corriente estática
Con liberación auxiliar:
no
Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:
24...24 V
Anchura del sensor:
608 mm
Altura del sensor:
376 mm
Longitud del sensor:
135 mm
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
10 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
60...60 °C
Grado de protección (IP):
IP66


