LEUZE - LCS-2M18B-F08PNO-K020V - 50136537
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 70 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 65 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50136537
Ref.Sonepar
508643
EAN
447850136537
Longitud del sensor:
70 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
65 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal
Resistente a la compresión:
no


