LEUZE - LCS-2M30P-N30PNC-M12 - 50136622
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 98 mm
Sensor del diámetro - 30 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano
Distancia de conmutación - 243 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50136622
Ref.Sonepar
385874
EAN
176150136622
Longitud del sensor:
98 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Distancia de conmutación:
243 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
En cascada:
no
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Resistente a la compresión:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


