LEUZE - LE328/2N - 50122712
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 10000 mm
Distancia máxima de conmutación - 15000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50122712
Ref.Sonepar
508471
EAN
8499094860058
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
10000 mm
Distancia máxima de conmutación:
15000 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Sensor del diámetro:
18 mm
Longitud del sensor:
46 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
1 ms
Frecuencia de conmutación:
500 Hz
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no


