LEUZE - LE3CL1.B1/4W-M8 - 50137206
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la entrega del sistema unidireccional - Receptor
Por notificación de fallo - no
Con función de tiempo - no
Distancia nominal de conmutación - 5000 mm
Distancia máxima de conmutación - 10000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50137206
Ref.Sonepar
587038
EAN
8499212179284
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Receptor
Por notificación de fallo:
no
Con función de tiempo:
no
Distancia nominal de conmutación:
5000 mm
Distancia máxima de conmutación:
10000 mm
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Con reflector:
no
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Anchura del sensor:
114 mm
Altura del sensor:
342 mm
Longitud del sensor:
183 mm
Modo del sensor:
Conmutación clara
Material de superficie óptica:
Plástico
Material de la carcasa:
Plástico
Tiempo de reacción:
16 ms
Frecuencia de conmutación:
3 Hz
Con bloqueo de reinicio:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de LEUZE
Descubra la serie LEUZE


